PML-1000 ピストンマルチクランプ ムラテックKDS 55522356 PML-1000 ピストンマルチクランプ ムラテックKDS 55522356 PML-1000 ピストンマルチクランプ ムラテックKDS 55522356 PML-1000 ピストンマルチクランプ ムラテックKDS 55522356

ピストンマルチクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 55522356 品番 PML-1000
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。
締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。
締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。
急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。
延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。
パッドを外せば溶接作業にも使えます。

トラスコ品番206-5279 材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー 質量(kg)3.5 本体寸法(mm)1100×180×45 最大口開き(mm)1000 締付力(kg)900
注意
※バーは鋼製です。落雷時や感電の恐れがある場所では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55522338
2024-07-28
用途:
木工等加工作業時の固定

バーが頑強なため反ってしまう心配が皆無なのが素晴らしいです。
二重ねじでピストンが回転せずに直進するため固定物に回転力が加わらないのも良い点です。
どうして国内メーカーはこういうものをリリースしてくれないんでしょうか。
本国にはアゴの深さが30cmのものがあり、KDSさんがそれをラインナップしてくださることを期待しています。
現状、深いアゴのクランプは軟弱な製品ばかりで購入できませんので。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする