※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
55522399
品番
GR-SKSF
参考基準価格(税別)¥34,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
ブレない、砥石メーカーの空気式ストレートグラインダ<br>高精度スピンドル!芯振れ精度0.05mm以下。高精度なチャック構造により、作業性がアップ。また、振動が少ない為、疲労感も軽減されます。
コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で操作性抜群。
ロングタイプはスピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。