TBT-4200 ツールバッグテイスト リングスター 55522723 TBT-4200 ツールバッグテイスト リングスター 55522723

ツールバッグテイスト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55522723 品番 TBT-4200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

高品質ポリエステル生地を使用し、耐久性に優れています。
小さな工具収納に便利な内側ポケットが大小10箇所についています。
持ち運びに便利なショルダーベルトとロック可能な上蓋付き。

用途
工具類の収納
電動工具の収納。
30センチの曲尺専用スペース付。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)415×205×280 オレンジ 仕様内ポケット10個付、外ポケット5個付、上フタ付、ショルダーベルト付 トラスコ品番484-2251 材質ポリエステル 質量(kg)1.5 材質(本体)ポリエステル 外寸法・幅(mm)415 外寸法・高さ(mm)280 外寸法・奥行(mm)205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55522723
2019-05-29
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

以前も同じタイプのバックを使用してましたが、側面のポケットが無いのとサイズが小さくなったので、今まで使用していた工具が収まらなくなってしまいました。
肩掛けの金具が強化されて良くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする