※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKシートダブル

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 55523213 品番 83-2121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

内装・外装あらゆる養生現場に適しています。
手切れの良い養生材です。

半透明 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.01 タイプ1300W 寸法(幅Wmm×長さLm)2600×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55523222
2018-08-21
用途:
作業時の養生として使用
建設業・工事業

とてもお値打ちで使いやすく重宝してましたが、今までどおりの値段で
購入することが出来なくなり残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする