ポリシート(0.1mm)

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55523317 品番 83-2165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

下地状態が確認できる透明の養生材です。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
透明 材質ポリエチレン 寸法(幅Wmm×長さLm)1800×50 シート幅(mm)1800 加工シングル シート長さ(m)50 シート厚さ(mm)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55523308
2020-06-05
用途:
ボックスカバー
医療・福祉・介護関連業

クリアな透明と思って購入したが、クリアな透明ではなく、くすんでいた。

6人が参考にしています
対象商品:
55523308
2019-09-30
用途:
農業用
鹿児島県木材銘木市場協同組合 様 (卸売・小売業)

従来使用の物より丈夫で強く雨風にも耐性もあり重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
55523317
2019-08-27
用途:
工事の養生

なかなか、その辺では購入できないので助かります。なかなか穴が開かないので良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
55523317
2017-10-25
用途:
間違って注文しました。残念・・。

寸法があと50センチ長いものが必要だった。発注ミスでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする