KLASS(クラス/旧:極東産機)
樹脂キャリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
455
455
600
耐荷重(kg)
150
150
300
荷台寸法(奥行)(mm)
710
710
780
車輪径(Φmm)
100
100
130
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55523658
品番
83-3041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
荷台に軽くて強いプラスチックを採用した折り畳み台車です。
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
710×455
床面高さ(mm)
146
質量(kg)
9
型式
PB-101C-P
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
455
ハンドル高さ(mm)
865
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
710
材質(荷台)
樹脂
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
もっと見る