商品レビューを投稿する内容量1個アジャスター(C)両端メタルストッパ機能(-)標準オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード55523666品番MXQ20-75C-M9BW
参考基準価格(税別)¥64,240販売価格(税込)¥64,878販売価格(税別)
この商品はアジャスター・機能・オートスイッチ種類など105種類から選べます他の種類を見る ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)