曜日別特売
MXQ20-75C-M9NV-X18 エアスライドテーブル MXQ20-7 SMC 55523711

エアスライドテーブル MXQ20-7

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード55523711品番MXQ20-75C-M9NV-X18
参考基準価格(税別)¥69,630販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする