工場扇 HX-112

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55523773 品番83-5055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

風量3段階調整、首振り機能付き、キャスター付きの床置専用工場扇。
ワックスの乾燥時間を短縮することができます。

用途鏡・ガラス等のウロコ汚れの除去 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする