商品レビューを投稿する内容量1個アジャスター(CSBT)前進端メタルストッパ+後退端アブソーバ機能(F)バッファ付オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード55523824品番MXQ20-75CSBTF-M9BVL
参考基準価格(税別)¥80,250販売価格(税込)¥80,278販売価格(税別)
この商品はアジャスター・機能・オートスイッチ種類など105種類から選べます他の種類を見る ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)