KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 水平器・水準器・墨出器
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 墨打器/墨差し
KLASS(クラス/旧:極東産機)の レーザー墨出器
レーザー墨つぼ タテ・ヨコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55523938
品番
84-1404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,020
販売価格(税別)
¥
8,200
バスケットに入れる
サッと取り出してピタッと墨出し。
位置合わせ・水平・垂直がこれ一台。
特殊根mm着財を使用し、あらゆるスロープでも対応可能。
付属品
電池
質量(g)
100(電池・ピン含む)
電源
単四アルカリ乾電池×2
精度(mm)
1mで1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×51×46
光源
可視光半導体レーザー・クラス2・5nW以下
波長(nm)
650
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。