KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 緩衝材
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ロールタイプ
エア・バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(42m)
注文コード
55524078
品番
84-9900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
一粒一粒に空気が入り、割れ物などの発送時の緩衝材に便利です。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1.2
長さ(m)
42
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
寸法(m)
1.2
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。