蝶ネジ式サイド盤(テープ用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード55524735 品番99-3051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55524735
2021-12-29
用途:
糊付機のテープ押さえ。加工してプランジャタイプに
IDeA工房透水 様 (建設業・工事業)

極東糊付機のテープ押さえで一番安価です。とりあえずは普通に使えます。
が、蝶ネジなので位置を微調整するのは少々面倒です。
で、高級機にはネジ締め不要のプランジャタイプが標準装備なのですが、それはサイド盤単品での価格が倍以上します。

手持ちの両品を見比べると、本体は同一で固定ネジだけが違うようです。そこで安いこいつを買って、ボールプランジャ(長さ13mm・6mmφ
ステン製。品番BPSS6など)とステンのM6ナットの合わせて600円ほどの追加投資でプランジャタイプのサイド盤に変身です。これらも一緒に買えるのがMonotaROの良いところですね。
使い勝手は純正プランジャタイプと全く同一です。テープ位置の微調整を面倒に感じたら、しごく簡単な加工なのでオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
55524735
2020-04-12
用途:
クロス貼りのジョイントテープ付
建設業・工事業

いつも使ってる物となんら変わらず、使い心地は良いと思います。
耐久性はこれからです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする