※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 内装資材
KLASS(クラス/旧:極東産機)の カーペット・フロア
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 畳
堀こたつユニット「団欒」
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55525112
品番
T313741
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341,000
販売価格(税別)
¥
310,000
バスケットに入れる
人気の掘りごたつが、組み立て式で出来上がります。
フタ(中央部)をセットすれば、くつりおぎの畳コーナー、ベッドとして活用可能です。
材質
【木部】(化粧部)天然木集成材/ウレタン塗装、(収納部)プリント紙化粧合板、(中フタ)合板、【畳部】いぐさ、インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム
タイプ
4.5畳120へり付き
深さ(mm)
(収納部)290、(引出し)約140
寸法(cm)
80×120
高さ(cm)
33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※テーブル、ヒーターは付いていません。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
沖縄地方
数量1につき
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
堀こたつユニット
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった