商品レビューを投稿する内容量1個アジャスター(B)両端アブソーバ機能(-)標準オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード55526502品番MXQ20L-100B-A93LS
参考基準価格(税別)¥81,510販売価格(税込)¥80,278販売価格(税別)
この商品はアジャスター・機能・オートスイッチ種類など179種類から選べます他の種類を見る ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)