両面テープ No.510

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(84個) テープ幅(mm)15 注文コード55529547 品番No.510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します!
剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。

用途
銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用)
低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 基材不織布 主な用途多用途 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力) 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55529547 No.510 62801186 No.510 画像準備中 両面テープ No.510 日東電工 1箱(78巻) 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06728382
2021-02-17
用途:
クルマ ドアエッジモールの接着

5ミリ巾の両面テープ商品があまりないなかで、経済的で大手メーカー品なので買ってみました。
薄いのでドアモールの接着にはいいと思います。強粘着のテープだと外した時の糊除去も面倒ですし、エッジモール程度なら十分です。

対象商品:
06728407
2019-12-15
用途:
掲示物の掲示

両面テープでも、ホームセンターのものだと粘着が弱かった為、こちらを購入しました。粘着力が強く手で切れるため使いやすいです。

対象商品:
06728391
2018-05-18
用途:
樹脂材料切削の固定用

平面同士であれば強力に固定できます。
厚みも表示どおり。
材料をはがす方法を考えてから使用するべし。

対象商品:
06728382
2016-12-19
用途:
精密機器の修理
卸売・小売業

パソコンの修理に使用します。1cm以下の細いものがあまりないので重宝しています。

対象商品:
06728391
2014-11-26
用途:
試験用
株式会社オリジン 様

すぐ届いて助かりました。

対象商品:
06728416
2013-02-21
用途:
鉄板の接着

幅が選べてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする