クリーン養生テープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 55529757 品番 No.396
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

手で切れるため、はさみやカッターが不要です。
梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。
プラスチック芯を使用しています。
テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。

用途
プラスチック段ボールの仮梱包、結束。
工程材、治具の仮止め、仮固定。
プラスチック容器の封緘。
ピンク テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.126 基材ポリオレフィン 伸度(%)190 粘着剤アクリル系 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)13.40 粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板) 巻戻し力(N/25mm)3.04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33247234
2023-02-17
用途:
クリーンルームでの養生
有限会社望月電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

紙芯ではないものを持ち込みたかったので、先方客にも安心してもらえた。
一般的な幅の物を注文したつもりだったが、うっかり幅狭を注文してしまった(注文者のミスですが)

対象商品:
33247243
2022-09-17
用途:
クリーンルーム関係養生
株式会社明伸 様 (運輸・通信業)

迅速な対応ありがとうございます。
早い対応なのでリピートしております。

対象商品:
33247234
2016-02-03
用途:
クリーンルーム内で使用

注文してから他のサイトで検索してみたらそちらの方が安かった。
そちらは送料もかからない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする