ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)

(93件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 55529906 品番 No.15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6〜22kV用)でノンセパレーターです。
電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。
金属腐食を起こしません。

ブラック テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.5 基材ブチルゴム系自己融着層 使用温度範囲(℃)0〜70 種類自己融着 用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。 トラスコ品番377-6841 質量(g)100 粘着剤ゴム系 主な用途電線ケーブル端末処理・接続用 引張強度(N/19mm:参考値)11.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)44 特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
注意
※切断にはカッターが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 93
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-30
用途:
車整備
サービス業

単なるビニールテープと異なり自己融着ということで購入。一体化できるきがします。

2025-02-26
用途:
電気絶縁、工作、ワイヤの仮止めなど

自己融着テープの定番、いろいろに便利に使っています。メタルパーツの振動防止にも便利に使っています。

対象商品:
39540137
2024-06-22
用途:
高圧電線の端子の絶縁
教育・研究機関

高圧電線の端子の絶縁に用いていますが、隙間なく巻けば十分な絶縁が得られます。充分柔らかいので隙間が生じません。

1人が参考にしています
2025-03-07
用途:
自動車整備
明日亭レーシングサービス 様

自動車整備に使用しています。安価ですが品質耐久性とも問題ありません。

対象商品:
39540137
2024-04-04
用途:
バイクの配線保護

定番品です。昔からこれをバイクの電装配線の保護に使ってます

対象商品:
39540137
2024-05-09
用途:
配電廻り
製造業

大変使いやすく、安心して配電廻りの保護に使用できます。

対象商品:
39540137
2023-06-26
用途:
弱電線屋外ジョイント
建設業・工事業

伸びもいいし、巻きやすいです。
以前も購入してます。これからも購入していきたいと
思います。

対象商品:
39540137
2023-07-14
用途:
ホースの修理
製造業

流石に高圧には耐えられないようですが、それ以外の簡単な修理なら大丈夫でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする