※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.5015 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工 55529924 No.5015 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工 55529924

多用途両面接着テープ No.5015

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(48個) 注文コード 55529924 品番 No.5015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。

ホワイト テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.12 基材不織布 粘着剤アクリル系 粘着力8N/10mm 主な用途多用途 仕様はく離紙付 質量(g)134 粘着タイプ強力 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
プラダンの加工
製造業

プラダンはただの強粘着テープでもなかなか接着しないちょっと面倒な素材ですがこのテープであればしっかり接着してくれるので作業が捗り大変助かっております。

2025-09-25
用途:
旋盤作業時材料固定用
教育・研究機関

旋盤作業で樹脂の加工時に、テープで固定して、端面切削しました。加工時はがれないけど、手で外せるくらいの接着力で満足です。

2025-10-28
用途:
花温室の屋根フィルム貼り付け。
農・林・水産業

この両面テープは張りやすく接着もとても良いので作業が楽です。

2025-08-22
用途:
物の接着に使用
医療・福祉・介護関連業

壁面に取り付けたい物があり、Webの説明文で強力そうなので購入。自社の用途では問題なく固定出来て良好です。

対象商品:
48874734
2024-02-02
用途:
事務所内
鉱業

事務仕事用に購入したが思っていたよりちょっと薄かった。
でも大量に入っているのでコスパは満足。
剥げてこないかはこれから検証します。
とりあえず今の時点では合格です。

対象商品:
48874761
2023-07-31
用途:
製造現場用
製造業

幅は広くなると単価が上がるのでなかなかたくさん購入できませんが、余裕があるときはまとめて購入したい商品です。

対象商品:
48874752
2023-04-18
用途:
木工作業

2枚の木を貼り付けて鉋で仕上げる時に使っています。
テープは作業後に剥がすのですが
粘着力はかなり強力ですので少しのテープで十分です。

対象商品:
48874752
2023-01-05
用途:
金属の接着に使用
製造業

接着度が高く安心して使用できた。厚みもグッドサイズでそのまま使用できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする