一般用両面テープ N0.500

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(84巻) テープ幅(mm)15 注文コード55529967 品番NO500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。

ホワイト テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 基材不織布 粘着剤アクリル系 主な用途一般用 用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。 仕様はく離紙付 質量(g)86 粘着力(N/10mm)6.35 被着材の素材金属 主なワークパーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55529967 NO500 62801378 NO500 画像準備中 一般用両面テープ N0.500 日東電工 1箱(78巻) 36,980 税込40,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
ビニール袋貼り
サービス業

通常使用しているものと同じ製品(No.500)で、品質等全く問題ありません。100m品の取り扱いがあると、助かります。

対象商品:
73542577
2024-07-22
用途:
アクリル板の裏に使用
製造業

先方からの指定があり使用しています
1巻きの長さも多く助かります

対象商品:
73542647
2022-08-26
用途:
金属バッチ貼り付け

主に金属バッチの貼り付けに使用しています。必要十分な接着強度があり、経年劣化も少ないので引き続き使用していきたいです。

対象商品:
48874707
2022-11-07
用途:
接着剤として
サービス業

薄くてなんとなく頼りないですが手紙とか大変重宝してます

対象商品:
48874664
2021-04-23
用途:
多用途に

事務、工作、治具など様々な場面で使用します。
粘着力は充分で問題なく使用できます。
他と比べると価格が高い目なので安くなると嬉しいですが
品質相応かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48874673
2020-09-10
用途:
部材と部材の接着時に利用している。

接着の強度がとてもよく、再度注文させて頂いています。
また注文する予定です。

対象商品:
48874673
2015-01-22
用途:
装置組立作業
製造業

厚さ、粘着性ともに定番のテープです。

対象商品:
48874673
2013-06-22
用途:
当社製品に取付けに使用

継続品なので問題ない。
当社の要求に合っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする