岩崎製作所
岩崎製作所の ホース
岩崎製作所の 給排水用ホース
散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 ホースのみ(金具無し)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
20
注文コード
55529968
品番
01GLA6520X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。
仕様
金具なし(ホースのみ)
取付方式
なし
長さ(m)
20
規格
一般品
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.3
金具
町野式
口径
65
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。
※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。