一般用両面テープ N0.500

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(42巻) 注文コード 55529994 品番 NO500
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別) アウトレット
¥39,98032,980

工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。

ホワイト テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 基材不織布 粘着剤アクリル系 主な用途一般用 用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。 仕様はく離紙付 質量(g)171 粘着力(N/10mm)6.35 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
ビニール袋貼り
サービス業

通常使用しているものと同じ製品(No.500)で、品質等全く問題ありません。100m品の取り扱いがあると、助かります。

対象商品:
73542577
2024-07-22
用途:
アクリル板の裏に使用
製造業

先方からの指定があり使用しています
1巻きの長さも多く助かります

対象商品:
73542647
2022-08-26
用途:
金属バッチ貼り付け

主に金属バッチの貼り付けに使用しています。必要十分な接着強度があり、経年劣化も少ないので引き続き使用していきたいです。

対象商品:
48874707
2022-11-07
用途:
接着剤として
サービス業

薄くてなんとなく頼りないですが手紙とか大変重宝してます

対象商品:
48874664
2021-04-23
用途:
多用途に

事務、工作、治具など様々な場面で使用します。
粘着力は充分で問題なく使用できます。
他と比べると価格が高い目なので安くなると嬉しいですが
品質相応かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48874673
2020-09-10
用途:
部材と部材の接着時に利用している。

接着の強度がとてもよく、再度注文させて頂いています。
また注文する予定です。

対象商品:
48874673
2015-01-22
用途:
装置組立作業
製造業

厚さ、粘着性ともに定番のテープです。

対象商品:
48874673
2013-06-22
用途:
当社製品に取付けに使用

継続品なので問題ない。
当社の要求に合っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする