NO500 一般用両面テープ N0.500 日東電工 55530012

一般用両面テープ N0.500

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30巻)
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)20
内容量1箱(30巻)注文コード55530012品番NO500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。

用途
打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
ホワイトテープ幅(mm)40テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17基材不織布粘着剤アクリル系主な用途一般用仕様はく離紙付質量(g)228粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: ビニール袋貼り
サービス業

通常使用しているものと同じ製品(No.500)で、品質等全く問題ありません。100m品の取り扱いがあると、助かります。

対象商品 : 73542577
2024-07-22
用途: アクリル板の裏に使用
製造業

先方からの指定があり使用しています
1巻きの長さも多く助かります

対象商品 : 73542647
2022-08-26
用途: 金属バッチ貼り付け

主に金属バッチの貼り付けに使用しています。必要十分な接着強度があり、経年劣化も少ないので引き続き使用していきたいです。

対象商品 : 48874707
2022-11-07
用途: 接着剤として
サービス業

薄くてなんとなく頼りないですが手紙とか大変重宝してます

対象商品 : 48874664
2021-04-23
用途: 多用途に

事務、工作、治具など様々な場面で使用します。
粘着力は充分で問題なく使用できます。
他と比べると価格が高い目なので安くなると嬉しいですが
品質相応かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48874673
2020-09-10
用途: 部材と部材の接着時に利用している。

接着の強度がとてもよく、再度注文させて頂いています。
また注文する予定です。

対象商品 : 48874673
2015-01-22
用途: 装置組立作業
製造業

厚さ、粘着性ともに定番のテープです。

対象商品 : 48874673
2013-06-22
用途: 当社製品に取付けに使用

継続品なので問題ない。
当社の要求に合っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする