3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55530108 品番 FL15SS・EX-N
参考基準価格(税別)¥398 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ

仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別15W形 長さ(mm)約436 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)15 色温度(K)5000 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P 光色昼白色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
台所の予備灯
サービス業

近くのお店に売ってなくてすぐに、交換でき助かりました。

対象商品:
55530108
2025-01-11
用途:
台所の手元灯
教育・研究機関

最近、この手の蛍光灯がリアル店で置いてないので大変助かりました。
ひとまず問題なく点いてくれています。

対象商品:
55530108
2024-06-14
用途:
廊下蛍光灯交換時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

点灯管の蛍光灯が生産中止になる予定で、LEDではない廊下の照明取替時に重宝させて頂いています。

2人が参考にしています
2024-12-02
用途:
バス関係の球交換
サービス業

安心して使用できています。
安価で、また、購入したいと思います。

対象商品:
55530108
2024-03-21
用途:
証明器具に購入。

明るいです。寿命が10000時間との事です。当分の間明るいです。

対象商品:
55530108
2024-06-16
用途:
メンテナンス

何の問題もなく使用出来ました。安く交換出来て良かったです。

対象商品:
55530108
2024-04-09
用途:
キッチンの流しで使用
医療・福祉・介護関連業

出来れば安くと思いさがしていました、モノタロウさんで思いのほか安く購入できてよかったです。

対象商品:
55530117
2023-07-20
用途:
デスクワーク時の照明
知多教会 様 (その他業種)

以前は100円ショップで買えましたが、今はどこも取り扱っていません。家電量販店やホームセンターを幾つか回って価格を比較しましたが、1/3〜1/4程度の値段で購入できました。品質も全く問題ありません。とても良い買い物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする