3波長丸管蛍光ランプ グロースタータ形 10型

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55530135 品番 FL10SS・EX-D
参考基準価格(税別)¥398 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ

仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別10W形 長さ(mm)約330 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)10 色温度(K)6500 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P 光色昼光色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
正面玄関非常灯に使用
製造業

会社建屋の正面玄関にある非常灯の蛍光灯が切れ探していました。少し特殊な長さなので在庫があって安心しています。

2025-02-06
用途:
壁付の誘導灯に使用
卸売・小売業

蛍光灯の価格が上がっている中で家電量販店より安く購入できたので大変助かりました。

2024-11-21
用途:
店舗用電球が切れたので

店舗用電球が切れたので交換用に購入しました。
サイズを豊富に取り扱ってくださっていたので、助かりました。
電球の持ちはまだわかりません。

2人が参考にしています
2024-12-02
用途:
事務所内及びバス車内
サービス業

安心して使用できます。
安価で、また、購入したいと思います。

対象商品:
55530135
2024-01-26
用途:
玄関の照明

このタイプはコンビニでは手に出来ないので、取扱及び配達してもらえてよかった。

2024-12-05
用途:
非常灯用

1年程度で点滅し始めるので、取り換えが大変な場所には不向き。
寿命が短いのが欠点。

対象商品:
55530126
2024-01-19
用途:
ミニキッチンの照明修繕
サービス業

蛍光灯はどんどんLED照明に置き換わっているが、我が家のミニキッチンではまだまだ現役。
点灯直後はやや暗い残念な印象の色見だが、温まってくるとスッキリとした自然な色になる。
蛍光灯は低温に弱いというのを実感する一瞬。

対象商品:
55530126
2023-10-25
用途:
社宅の修繕
製造業

このタイプの蛍光灯は古い施設で現役なので必要不可欠です。
明るさの割に安い点も購入した理由です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする