3S-20M 防雨型延長コード タイカツ 55530152

3S-20M 防雨型延長コード タイカツ 55530152
3S-20M 防雨型延長コード タイカツ 55530152

防雨型延長コード

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)20
電線仕様-芯数3
内容量1本注文コード55530152品番3S-20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。

用途
防雨型で屋外作業に便利
長さ(m)20電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25コンセント個数1ツ口電線仕様-芯数3定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
注意
※メーカーの流通在庫により、順次個装方法が「袋入」から「シュリンクパック」に切替わります。商品の仕様に変更はありません。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33024686
2024-08-20
用途: 庭園ライトの電源延長用
運輸・通信業

硬そうでしたが、とても柔らかいので、配線作業が楽でした。

対象商品 : 33024695
2023-08-14
用途: 車のブロアー作業に使用
株式会社 HCG卸売・小売業

車のブロアー作業に使用、今までドラムコードを使用していたのでこれを使用して作業範囲が広がりました。

対象商品 : 33024686
2023-07-04
用途: 夏の提灯をぶる下げるため延長コードを使用
ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳高原サービス業

しっかりとしたコードで柔らかく作業がしやすいコードです。

対象商品 : 33024686
2023-07-17
用途: 玄関と車庫の街灯用の延長コ-ド
その他業種

雌型ジョイント部には暴雨よけもあり、雨の進入対策もできている。但しコ-ドは思った以上に剛性がありました。

対象商品 : 55530152
2023-04-14
用途: 電気機器電源延長用
榮電気管理事務所サービス業

小雨の時に使用できる為便利な物です。長さも丁度良い長さです。

対象商品 : 55530107
2021-08-09
用途: 現場での延長コードとして使用

牛舎内など現場での延長コードとして使用しております。防雨型であるため大変使い勝手が良いです。

対象商品 : 33024695
2021-09-23
用途: 大電力機器の電源コードとして

しっかりとした作りでどんなところでも安心して使用できそうです。

対象商品 : 55530107
2019-06-27
用途: 屋外での投光器用
自動車・二輪車・自転車関連業

ケーブルの太さもしっかりしており、防水口のつくりも問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする