SP 20 ML スピーカーフォン SPシリーズ EPOS 55530266

SP 20 ML スピーカーフォン SPシリーズ EPOS 55530266 SP 20 ML スピーカーフォン SPシリーズ EPOS 55530266 SP 20 ML スピーカーフォン SPシリーズ EPOS 55530266

スピーカーフォン SPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55530266 品番SP 20 ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Microsoft 認定モデル
スタイリッシュデザイン
プラグアンドプレイでドライバのインストール不要
通話コントロールが可能なコールコントロール付き
ゼンハイザークオリティの明瞭かつ高品質な音声を実現。より自然で聞き取りやすいワイドバンド対応
エコーキャンセル機能
音楽再生も楽しめるサウンド・エンハンスメント仕様
高品質のネオジムスピーカー搭載。
360° 全方位をカバーするマイクロフォン
マイクミュート機能(マイクのON/OFF)
バッテリ内蔵
3者通話が可能(USB および 3.5mm 4極コネクタを同時に接続した場合のみ)
製品を簡単に最新の状態に更新するための Sennheiser Updater ソフトウェア対応

質量(g)210 直径(mm)110 高さ(mm)30 周波数特性(マイクロフォン)150 Hz - 6800 Hz、150 Hz - 15000 Hz 充電時間2時間30分 通話時間(時間)最大20(3.5mm 4極コネクタ接続時) 待機時間最大30(3.5mm 4極コネクタ接続時) ケーブル長(m)0.75(USB ケーブル)、0.7(3.5mm 4極ケーブル) コネクタUSB および 3.5mm 4極 付属品キャリーポーチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55530266 SP 20 ML 55326049 SP 20 ML SP 20 ML スピーカーフォン EPOS SP 20 ML スピーカーフォン EPOS 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする