スピーカーフォン SPシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55530275 品番SP 30T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥25,509
販売価格(税別)
23,190
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Microsoft 認定モデル
スタイリッシュデザイン
プラグアンドプレイでドライバのインストール不要
通話コントロールが可能なコールコントロール付き
ゼンハイザークオリティの明瞭かつ高品質な音声を実現。より自然で聞き取りやすいワイドバンド対応
エコーキャンセル機能
音楽再生も楽しめるサウンド・エンハンスメント仕様
高品質のネオジムスピーカー搭載。
360° 全方位をカバーするマイクロフォン
マイクミュート機能(マイクのON/OFF)
バッテリ内蔵
3者通話が可能(USB および 3.5mm 4極コネクタを同時に接続した場合のみ)
製品を簡単に最新の状態に更新するための Sennheiser Updater ソフトウェア対応

周波数特性
【スピーカー】コミュニケーションモード (USB/Bluetooth)150-7500 Hz、音楽モード (USB/Bluetooth)100-20000 Hz
【マイク】150〜7500 Hz(USB / Bluetooth)
質量(g)約314(11.08オンス) 充電時間約3時間20分 通話時間(時間)最大18 コネクタUSB-C 寸法(Φ×高さH)(mm)120×37(4.72×1.47インチ) 充電電圧(V)5 バッテリーリチウムポリマー電池、3.7V/1110 mAh 最大電流(mA)500(パソコン)/1300(高速充電) スピーカーダイナミック、ネオジム磁石

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする