※イメージ
uniq(ユニーク)
uniq(ユニーク)の PCアクセサリー
uniq(ユニーク)の 液晶フィルター
MacBook対応 マグネット式プライバシーフィルム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55530293
品番
MBG16PF
販売価格(税込)
¥6,587
販売価格(税別)
¥
5,988
バスケットに入れる
付属品
クリーニングクロス1枚、シール
厚さ(mm)
ベゼル部:約2 フィルム部:約0.5
加工
表面:ノングレア加工 裏面:グレア加工
表面硬度
3H
ブルーライトカット率
約52%
遮蔽
約95%、左右30度