ARCHISS
ARCHISSの PCアクセサリー
ARCHISSの PC・CPUスタンド
ARCHISSの ノートPCスタンド
ノートPC/タブレットスタンド L SWING STAND BY ME
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55530677
品番
AS-LWBM-SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×250×18〜111
質量(g)
約730
耐荷重(kg)
2.5
対応
ノートパソコン:10〜16インチ、タブレット:9〜13インチ
材質
アルミ合金、シリコン
セット内容
スタンド本体、保証書