NASTA(ナスタ)
前入後出郵便受箱 D-ALL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
屋内2戸用
屋内2戸用
屋内3戸用
錠前
ラッチ錠
静音大型ダイヤル錠
可変ダイヤル錠
ラッチ錠
シリンダー錠
質量(kg)
4
4
6.2
色(扉)
ステンレスヘアーライン
ステンレスヘアーライン
ブラック
ホワイト
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55531963
品番
KS-MB3102PU-2R-S
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付です。
用途
前入後出、屋内タイプの集合郵便受箱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×335.8×200
タイプ
屋内2戸用
投函タイプ
前入れ後出し
錠前
ラッチ錠
質量(kg)
4
色(扉)
ステンレスヘアーライン
材質
本体:樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、ポリカーボネート、投入口:ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装(クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)