曜日別特売
KS-MB3102PU-2C-W 前入後出郵便受箱 D-ALL NASTA(ナスタ) 55532015

前入後出郵便受箱 D-ALL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
タイプ屋内2戸用
錠前シリンダー錠
質量(kg)4
色(扉)ホワイト
内容量1台注文コード55532015品番KS-MB3102PU-2C-W
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付です。

用途前入後出、屋内タイプの集合郵便受箱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×335.8×200タイプ屋内2戸用投函タイプ前入れ後出し錠前シリンダー錠質量(kg)4色(扉)ホワイト材質本体:樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、ポリカーボネート、投入口:ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装(クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする