曜日別特売
HC TMEX-1.25Y-3. 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品 ニチフ 55532244

環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード55532244品番HC TMEX-1.25Y-3.
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状Y形種類絶縁被覆付圧着端子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする