24680 スピルフリーファンネル Lisle(ライル) 55532252

24680 スピルフリーファンネル Lisle(ライル) 55532252
24680 スピルフリーファンネル Lisle(ライル) 55532252

スピルフリーファンネル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード55532252品番24680
参考基準価格(税別)¥12,130販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。
豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。
延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。

セット内容アタッチメント5種、キャップ類4種、45度エルボー×2、エクステンション×1、フルードストッパ×1半透明高さ(mm)195質量(g)210容量(L)約2.3寸法(Φmm)180危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※質量・寸法はファンネルのみの値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55532252
2018-07-11
用途: 自働車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安く、使い勝手もいいので重宝していましたが、ゴムパッキンを紛失してしまいました。
アダプターのみ等での販売もしてほしいです。

対象商品 : 89324164
2016-10-14
用途: 自動車修理。
自動車・二輪車・自転車関連業

製品はとても良いと思います、ゴムパッチンの厚さに、種類が欲しい。

対象商品 : 89324164
2016-04-23
用途: 自家用

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする