二酸化炭素消火器 蓄圧式

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 15型 注文コード55532356 品番YC-15XII
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。

15型 薬剤量(kg)(CO2)6.8 種類薬剤/二酸化炭素 放射時間約30秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離2〜5m(20℃) 仕様能力単位/B-4、C トラスコ品番811-5446 型式消第23〜438号 質量(kg)20.4 タイプ蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30〜+40 全幅(mm)265 全高(mm)773(ホース部を除く)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55532322
2019-11-19
用途:
安全ピンが壊れていました
建設業・工事業

開封したら、プラスチックの破片が出て来たので、何かと思い確認したところ、レバー上にある使用寺に引き抜くピンの指をかける輪の破片でした

15人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする