ニチフ
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(5個)
色
黄
注文コード
55532427
品番
HC TMEX-5.5Y-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
色
黄
材質
ポリカーボネイト
定格電圧(V)
600
使用温度範囲(℃)
-40~125
端子形状
Y形
種類
絶縁被覆付圧着端子
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表