使いやすいです。ショックにも強く、柔軟性があるので、免震性も期待できそうです。
途中で配管を外して清掃などもできそうです。
価格も比較的安価で扱いやすいため概ね満足です。しかし、振動がある配管に使用するとカップリングがずれることがあり水漏れが発生します。現状の商品は配管と接触する内側の面に凹凸がありませんが、ここにリング状の凹凸を左右3本くらいずつ入れれば摩擦力が上がるためそうそうズレることはなくなると思います。この点改善していただければ文句ありません。それと、幅50mm程度の短いタイプもあると重宝します。メーカーの連絡先が分からないため、モノタロウさんのほうから改善依頼をお願いします。
400Mぐらいの導入水路の継ぎ手に使用しています。圧力がかかるところではなく高低差を利用した自然流水路に使用しています。多少の圧力の変化のにも強く、これまでシーズン中に数回は外れていましたが、これは一回もありません。
早く販売が再開されることを要望します。
ご期待に添えず申し訳ございません、現在、メーカー欠品中にて納期未定(6か月以上かかる見込み)となっております。
しっかりした製品で、耐久性もありそうです。今回はストレートでしたがエルボも次回試してみようと思います。
配管サイズの大きさが分かりにくいです。
50mm用とか?
田に水を引く配管の補修に使用しました。
埋設管の中間部分の破損でしたが、以前にも使用して問題なかった為リピートしました。
手軽に補修できてオススメだと思います。