ニチフ
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
色
青
注文コード
55534457
品番
TMEX 0.3Y-2-BLU
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・色・内容量
など
260
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質
ポリカーボネイト
色
青
種類
絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~125
定格電圧(V)
600
端子形状
Y形
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表