不織布手提げバッグ 小

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 55534605 品番 FBH-33BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

やわらかく、やさしい布のような風合い。
はっ水性があり、雨の日でも安心。
エコバッグやノベルティ、学校行事での配布用などにピッタリ。
名入れをすれば格好の販促ツールに。

材質PP不織布 幅(mm)320 高さ(mm)330 サイズ マチ(mm)110 ブラック タイプ手提げ袋 仕様縫製、底段ボール紙付 入数(枚)10 耐荷重(kg)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55534614
2018-06-27
用途:
雑誌を入れ繰り返し運ぶ

雑誌なんかは結構思いが、結構丈夫です、多少の雨もOKです!
もう少し可愛い色があれば星5ケでした。

対象商品:
55534623
2018-03-13
用途:
来客用
株式会社流機エンジニアリング 様

来客された際当社カタログやちょっとしたものをいれます。紙袋より体裁がよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする