FCW-72-EC 袋入分波器 マックステル 55534833

袋入分波器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55534833 品番FCW-72-EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

内部を金属でシールドしてあるため、外来電波の影響を受けにくい構造になっております。
極細のS2.5CFBを使用しているため狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。

仕様入力:ニッケルメッキ、F型ジャック、出力:S2.5CFBケーブル50cmニッケルメッキ、F型コネクター付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×43×17 出力インピーダンス(Ω)75(F型) 入力インピーダンス(Ω)75(F型) 周波数帯域(MHz)76〜222、222〜770、1032〜1336、1336〜2150、2150〜2610 電圧定在波比(76〜222MHz)1.8、(222〜770MHz)1.8、(1032〜1336MHz)2.0、(1336〜2150MHz)2.5、(2150〜2610MHz)3.0 通過帯域損失(dB以下)(76〜222MHz)1.0、(222〜770MHz)1.5、(1032〜1336MHz)2.0、(1336〜2150MHz)3.0、(2150〜2610MHz)4.0 阻止帯域減衰量(dB以上)(76〜222MHz)20、(222〜770MHz)20、(1032〜1336MHz)20、(1336〜2150MHz)20、(2150〜2610MHz)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55534833 FCW-72-EC 28854027 SCW-72-P 4K8K対応分波器(セパレーター)袋入タイプ マックステル 4K8K対応分波器(セパレーター)袋入タイプ マックステル 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする