曜日別特売
PR101 室内で使うごみ箱用袋 ジャパックス 55534903

室内で使うごみ箱用袋

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(横×縦)(mm)350×450
内容量1冊(50枚)注文コード55534903品番PR101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
半透明厚さ(mm)0.01サイズS寸法(横×縦)(mm)350×450材質高密度ポリエチレン入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: ゴミ箱用に
サービス業

たっぷりはいって値段も安いので助かっています。破れたこともないのである程度濡れたものを捨てても大丈夫でした

対象商品 : 55534903
2025-05-23
用途: ゴミ箱にセット
製造業

直径23cm高さ26cmのゴミ箱に良い感じです。
リピートしようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55534903
2024-03-08
用途: 100円ショップのゴミ箱にピッタリ
サービス業

厚さは非常に薄いですが、横方向へはPEの粘りもあり多少追随しますので、詰め込んでもいきなり破れることはありません。高さ25、直径が22センチ程度のごみ入れならSサイズで間に合います。

1が参考にしています
対象商品 : 55534903
2024-01-31
用途: 家のゴミ箱に使用
ケーズガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

硬いで使っているゴミ箱に丁度良いビニール袋は中々見つかりませんが、こちらの商品はS・M・Lとあるので全部買って試したところいろいろなサイズの物に丁度良く数量も多いので非常に重宝しています。

対象商品 : 55534903
2024-07-12
用途: 会社のゴミ箱用
製造業

このサイズを探してたので満足しています。もう少し薄くて多かったら助かります。

対象商品 : 55534903
2023-01-12
用途: ごみ箱用の袋
サービス業

レジ袋が貰えなくなって、ごみ箱用にちょうど良い大きさのものを探していました。
薄手で、ごみの日に纏めてもかさばらないのが良いです。
安いので助かります。

対象商品 : 55534912
2022-01-19
用途: ごみ箱の汚れ防止

薄いですが、すぐ捨てるので十分です。安くて助かります。

対象商品 : 55534903
2023-03-19
用途: ゴミ箱用

レジ袋が有料になったので購入しました。もう少し厚手の方が良かったのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする