FFミラー通路 左右用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55535034 品番 FT65
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。

仕様
室内専用
両面テープ止め
左右用
型式角型 材質(ミラー)特殊プラスチック 用途室内専用 幅(mm)650 高さ(mm)485 質量(g)1800 像の大きさ(曲面R)600 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋外では使用できません
室内でも日光が当たる場所では使用できません

商品説明動画

【商品紹介動画】FFミラー通路
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする