コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
FFミラー通路 片側用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55535122
品番
FT33A
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ひっくり返せば左用にも右用にも兼用して使えます。
目線に貼るだけで、曲がり角のヒヤリハットを解消
仕様
室内専用
両面テープ止め
型式
角型
用途
室内専用
幅(mm)
325
高さ(mm)
485
質量(g)
900
材質(ミラー)
特殊プラスチック
像の大きさ(曲面R)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※屋外では使用できません
室内でも日光が当たる場所では使用できません
商品説明動画
【商品紹介動画】FFミラー通路
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった