Uアロイ70P 低融点金属 ケニス 55535384

低融点金属

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(50g×5個)注文コード55535384品番Uアロイ70P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

組成の違いによる融点の違いを調べることができます。
また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。

質量(g)50g×5個寸法(mm)Φ32×10タイプペレット状融点(℃)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55535393
2020-03-02
用途: 金属の溶解実験
国立大学法人山梨大学

低温で溶解できるため、実験装置の熱対策が簡便にできます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする