曜日別特売
BG1 ぶんぶんごま発電機キット ケニス 55536127

 

BG1 ぶんぶんごま発電機キット ケニス 55536127
BG1 ぶんぶんごま発電機キット ケニス 55536127

ぶんぶんごま発電機キット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55536127品番BG1
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ぶんぶんごまに磁石を取り付けて回転させ、コイルに近づけると電磁誘導によりLEDが点灯することを観察できます。
磁石をぶんぶんごまで高速に回転させることで電磁誘導の効果を高めています。
遊び感覚で楽しく電磁誘導を学習できます。

セット内容600回巻コイル(外径50×内径40×線径0.2mm)、LED(赤・3V)、底板用ゴム板、折曲自在プラスチックプレート、円盤(120mm)、円盤保護シール2枚、強力磁石2個、ひも
注意
※本キットは組立キットです。完成品ではありません。

商品説明動画

【ケニス】120-087 ぶんぶんごま発電機キット.MOV
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする