MXQ20L-40ASBT エアスライドテーブル MXQ20L-4 SMC 55536354

エアスライドテーブル MXQ20L-4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・オートスイッチ追記号・アジャスターなど159種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
アジャスター
(ASBT)前進端アジャスタ+後退端アブソーバ
注文コード
55536354
品番
MXQ20L-40ASBT
参考基準価格(税別)¥54,950販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
機能
(-)標準
ポートねじの種類
(-)Rc
アジャスター
(ASBT)前進端アジャスタ+後退端アブソーバ
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
対称形
(L)対称形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする