ニコン双眼鏡 スポーツスターEX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55537177 品番 スポーツスターEX 8×25DCF
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

持ち運びに便利な小型・軽量タイプの双眼鏡です。
本体内部に窒素ガスを封入した防水型です。水に濡れても、光学系の内部に曇りやカビなどが生じにくくなっています。

倍率8倍 視界8.2° レンズ有効径(mm)25mm 1000m先の視野(m)143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55537186
2020-07-21
用途:
携行時
その他業種

モノタロウさんでニコン製品の取り扱いがあると知らずに失礼しました。
以前にニコン製品購入してますが、商品がちがいます。これから有効に愛用してして取り敢えず鳥の観察に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする