ニチフ
環境配慮絶縁被覆ブレード端子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
色
赤
注文コード
55538264
品番
TMEX BT-1.25-13-RED
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
色
赤
材質
ポリカーボネイト
定格電圧(V)
600
使用温度範囲(℃)
-40~125
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3~1.65
電線抱合範囲AWG(#)
22-16
端子形状
ブレード形(BT形)
種類
絶縁被覆付圧着端子
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表