理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 55538665
2023-09-16
用途: テラリウム
卸売・小売業
50mm 3,500円との事で相場から見て購入しました。若干の誤差との表記に問題があります。表記の70%は若干ではありません。35mmであればこの価格では購入しませんでした。満足できれば他のアンモナイトも購入予定でしたががっかりです。
1人が参考にしています



50mm 3,500円との事で相場から見て購入しました。若干の誤差との表記に問題があります。表記の70%は若干ではありません。35mmであればこの価格では購入しませんでした。満足できれば他のアンモナイトも購入予定でしたががっかりです。