紳士カラーブーツ(カバー付) 730

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55538796 品番 KR730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

作業用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する定番カラーブーツです
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

サイズ(cm)28 ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約750(26cm) 機能吸汗・速乾性 対象男性用 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55538805
2018-04-19
用途:
車の洗車時か、仕事
MIZUMOTO 様

ホームセンターで買ったサイズで大きかったので、1サイズ小さいのを買ったけど、それ以上に大きかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする